さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • KANON(中村製作所)(11)
  • シンワ測定(8)
  • マール社(4)
  • SK(新潟精機)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • E-Value(1)
  • 東栄工業(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • LIBRA(1)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • ステンレス(3)
  • 0.01(3)
  • なし(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

デジタルノギス(電子ノギス) :「内径 測定用」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(2)
100~200未満(1)
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。<br />30°の面取寸法の測定に使用可能です。<br />円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。<br />30°側を測定することで60°側の換算が可能です。<br />別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。<br />精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。<br />プリセット機能付です。<br />ホールド機能付です。<br />オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-8使用温度範囲(℃)0-40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差最大±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)-(60)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。<br />45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。<br />円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。<br />別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。<br />精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。<br />プリセット機能付です。<br />ホールド機能付です。<br />オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-8使用温度範囲(℃)0-40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差最大±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)-(60)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら