デジタルノギス(電子ノギス) :「段差 ノギス」の検索結果
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(15)
200~400未満(9)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
2000以上(1)
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4800
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
こんなお得な商品も!
デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)0.1
機能オートスタート機能
使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
測定範囲(mm)0~150
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~300
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)400
寸法D(mm)60
寸法B(mm)100
表示大型LCD
寸法C(mm)20
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~100
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)167
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
表示大型LCD
寸法C(mm)10
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
デプスバー有
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03
測定範囲(mm)0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
RoHS指令(10物質対応)対応
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。