デジタルノギス(電子ノギス) :「C面測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(2)
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺45°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺30°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。