16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
51~300(1)
100~200未満(7)
200~400未満(6)
600~800未満(1)
1000~2000未満(2)
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.05 材質ステンレス 全長(mm)410 器差(mm)0.05 ベース寸法(mm)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
材質ステンレスエッチング加工仕上げ 測定範囲10cm 質量(g)5 本体寸法(mm)86×54×0.3 アズワン品番64-9370-92
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左勝手デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

デジタルダンチノギス専用の測定子交換用に。
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして 測定範囲(mm)0~150 最小読取値(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 トラスコ品番161-4805 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)125 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 器差(mm)±0.07 平行度(mm)ベース:0.07 機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 ベース寸法(mm)100 ベース幅(mm)100 デプスバー(有・無)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

精級C面ノギス 東栄工業 動画あり
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)約190 測定精度C±0.05 使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個 防塵防水性能IP50
1本ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)左勝手デジタルノギス
エコ商品
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 付属品PCケースSR44 材質ステンレス 質量(g)250 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-300 電源SR44(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17 デプスバー 最大許容誤差(μm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2 質量(kg)3.15 測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000 寸法H(mm)129 寸法A(mm)1200 角度(°)40 寸法F(mm)67 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.15 最大穴径(mm)19 寸法I(mm)8 寸法G(mm)35 寸法E(Φmm)4 最小穴径(mm)5
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

SK(新潟精機)ケガキゲージ
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に 最小表示(mm)0.05 セット内容ペンシルケガキ針(SC-P) 材質(本体)ステンレス 器差(mm)±0.1 仕上シルバー仕上 デプスバー ベース寸法(mm)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
エコ商品
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に 測定範囲(mm)16~300 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)ジョウ:32 質量(g)500 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14 メーカー商品コード171121
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
エコ商品
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に 最小表示(mm)0.01 付属品ボタン型電池SR-44×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)ジョウ:29.3 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ケガキゲージ
用途円、等分割のケガキ 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入 測定範囲(mm)51~300 目量(mm)0.1 精度(mm)±0.1
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)ケガキゲージ
用途平行度の検査・ケガキ
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング