特殊用途ノギス :「面取り測定器」の検索結果
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。