特殊用途ノギス :「ノギス 校正」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(6)
200~400未満(15)
400~600未満(5)
600~800未満(6)
1000~2000未満(5)
2000以上(2)
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
測定範囲(mm)700
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.4
器差(mm)±0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.2
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.02
質量(kg)約1.6
寸法L(mm)12
寸法A(mm)900
寸法F(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)135.5
寸法C(mm)115
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
器差(mm)±0.06
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)33~700
最大許容誤差(μm)MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)46
寸法E(°)23
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)10~300
最小表示(mm)0.01
寸法(mm)(ジョウ)18~52
質量(g)300
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.05
デプスバー無
適合穴径(Φmm)1~10
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に
測定範囲(mm)16~300
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)ジョウ:32
質量(g)500
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
メーカー商品コード171121
最小表示(mm)0.1
最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。