特殊用途ノギス :「段差 測定」の検索結果
関連キーワード
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に
器差(mm)±0.2
寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0
測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
タイプデジタル
アームストレート
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。
狙った場所へ測定子を当てられます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アーム関節
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
タイプアナログ
アームストレート
仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース3点支持(球面)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
タイプデジタル
電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
最小読取値(mm)0.01
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±30
特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。
ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。