ノギスその他関連用品 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時 付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm)40×77×23.5 質量(g)61 コード長さ(m)2 対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番6-5699-21 入出力1チャンネル ミツトヨ品番937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途N15用 最大測定長(mm)150 最小読取値(mm)0.05 適合N15他サイズ適合商品にも使用可能 シリーズ530 寸法D(mm)40 寸法E(mm)53.5 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 器差(mm)±0.05 デプスバー 寸法G(mm)16 ミツトヨ品番123908
1個
579 税込637
当日出荷

高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001 付属品ACアダプタ・ゴム足 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露) 電源専用ACアダプタNo.526688 量子化誤差±1カウント 出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替 入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6 表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大 保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露) 公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤) 公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ) ミツトヨ品番542-007
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)18000 保護等級IP66相当 検出方式電磁誘導方式 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。
寸法A(mm)25 寸法B(mm)100 寸法C(mm)26.5 寸法D(mm)13 寸法E(mm)18.5 寸法F(mm)12 ミツトヨ品番050084-10
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット
RoHS
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)セラキャリパチェッカ
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164
仕様●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20~300mm)/±7.0(350~600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20~300mm)/4.0(350~600mm)●質量(kg):8.5
1セット
439,800 税込483,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります