デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
リニヤゲージカウンタMitutoyo(ミツトヨ)36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
工具クリーナSK(新潟精機)税込¥9,898¥8,998
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~