139件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ノギス シンワ測定部品 ノギスシンワ測定
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
材質
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番101562
ゲージセレクタ3 Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージセレクタ3Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切り替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属(No. 936936)
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番939039
ローラー D15 Mitutoyo(ミツトヨ)ローラー D15Mitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番141771
ノギスアタッチメント SK(新潟精機)ノギスアタッチメントSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスケールディップス SK(新潟精機)アジャストスケールディップスSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に材質アルミ本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18適合幅(mm)【スケール】40以下デプスバー(有・無)ありRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【スケール】2以下
デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダSK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ用測定子 SK(新潟精機)ギャップキャリパ用測定子SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ギャップキャリパ用の交換測定子です。
用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
ノギス用オシネジです。適合商品の交換部品です。
適合標準ノギスN10(560-110)・N15(530-101)・N20(530-108)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAB036
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
接続コード2m Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2mMitutoyo(ミツトヨ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694
ノギコン SK(新潟精機)ノギコンSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミツトヨ品番134586
ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番108056
コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)コネクタキャップMitutoyo(ミツトヨ)
99税込109
1個
8日以内出荷
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
379税込417
1個
翌々日出荷
交換用部品 オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ユビカケ N30 Mitutoyo(ミツトヨ)ユビカケ N30Mitutoyo(ミツトヨ)
469税込516
1台
4日以内出荷
ミツトヨ品番905193
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ(レバーMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)GDCノギスキーボード通信ケーブルSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース4点支持(フラット)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
USBインプットツール/マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合マイクロ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380E
ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットSD-GMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ノギマイクロスタンド TRUSCOノギマイクロスタンドTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
ノギス部品 SK(新潟精機)ノギス部品SK(新潟精機)(2件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
適合本体DT-150RoHS指令(10物質対応)対応
542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)542シリーズディスプレイユニットECカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番135427
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番135426
変換プラグ(Zカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)変換プラグ(Zカウンタ用Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
多機能カウンタへの接続用プラグ
適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
ケース Mitutoyo(ミツトヨ)ケースMitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
適合機種シリンダーゲージRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC865
カバー Mitutoyo(ミツトヨ)カバーMitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1個
翌々日出荷
適合機種シリンダーゲージRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC857

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品