129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス サムローラー付用電池蓋 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付用電池蓋

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用電池の蓋です。
    用途モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用専用部品適合注文コード70441657、70441666、70441675、70441684用材質ABS樹脂
  • デジマチックキャリパー部品電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックキャリパー部品電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    デジマチックキャリパー新タイプ用
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
  • ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ヒラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番101502
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番135398
  • デンチカバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    デンチカバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAA698
  • ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ブリッジストッパー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番101734
  • ノギス ジョウ用カバー 150mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 150mm用

    信越精密(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • USBインプットツール/ABS-CD用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/ABS-CD用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合ABS-CD用ミツトヨ品番06AFM380C
  • デジタルノギス用電池蓋 モノタロウ

    デジタルノギス用電池蓋

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    モノタロウ デジタルノギス用電池の蓋です。
    用途モノタロウ デジタルノギス用専用部品適合注文コード70441273、70441289、70441298、70441307用材質ABS樹脂
  • USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水マイクロ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
  • ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)

    ビニールケース

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    用途N15用適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
  • ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ヒラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番101518
  • 精密測定機器・測定工具専用クリーナー Yanagisawa

    精密測定機器・測定工具専用クリーナー

    Yanagisawa
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(190mL)
    当日出荷
    速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
    用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
  • 部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用

    シンワ測定
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ブリッジストッパー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番101517
  • ネジ/ジュウジナベコ/M1.7X5/ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ネジ/ジュウジナベコ/M1.7X5/ノギス用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合機種ノギスRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05SAA379
  • ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレス通信 デジタルノギス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
    用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
  • デプスゲージ部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    デプスゲージVDS30用部品
    適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103)ミツトヨ品番127245
  • ノギスホルダー ノギスット オーミヤ

    ノギスホルダー ノギスット

    オーミヤ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります。芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。
    用途ノギス専用ホルダー適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス材質ポリエステル幅(mm)95色ブラック高さ(mm)300質量(g)46ベルト幅(mm)50奥行(mm)15入数1
  • ノギス収納ケース SK(新潟精機)

    ノギス収納ケース

    SK(新潟精機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
    用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス用板バネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    ノギス用オシネジです。適合商品の交換部品です。
    適合標準ノギスN10(560-110)・N15(530-101)・N20(530-108)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAB036
  • デップスベースアタッチメント Mitutoyo(ミツトヨ)

    デップスベースアタッチメント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。
    寸法A(mm)25寸法F(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)18.5寸法B(mm)100寸法C(mm)26.5ミツトヨ品番050084-10
  • ノギス ジョウ用カバー 200mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 200mm用

    信越精密
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • USBインプットツール/防水ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ノギス用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
    適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
  • 部品 止ネジ普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ普及ノギス150mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
  • E-ピタノギス用電池蓋 KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス用電池蓋

    KANON(中村製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体E-PITA15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定

    部品 デジタルノギスカーボンファイバー製

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質カーボンコンポジットプラスチック
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番108000
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥128~税込¥141~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番101562
  • 変換プラグ(Pカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    変換プラグ(Pカウンタ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    多機能カウンタへの接続用プラグ
    適合Pカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA195
  • アジャストスケールディップス SK(新潟精機)

    アジャストスケールディップス

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
    用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に材質アルミ本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18適合幅(mm)【スケール】40以下デプスバー(有・無)ありRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【スケール】2以下
  • USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/SD,ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
  • ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABS 測長ユニットSD

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報電池寿命(時間)18000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)2未満
  • 部品 ノギス シンワ測定

    部品 ノギス

    シンワ測定
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質鉄
  • 接続コード2m Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード2m

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
    適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品