ノギスその他関連用品 :「デジタルノギス600mm」の検索結果
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
繰返し精度(mm)0.01
電池寿命(時間)約5000
応答速度無制限
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
電池寿命(時間)約5000
応答速度無制限
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01
検出方式電磁誘導方式
器差(mm)0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66相当
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示(mm)0.01
電池寿命(時間)約5000
応答速度無制限
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。