絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • シンワ測定(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(17)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(8)
  • 200~400未満(4)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.001(3)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(11)
50未満(17)
100~200未満(8)
200~400未満(4)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
800~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(79件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
マイクロメーター シンワ測定マイクロメーターシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター精度(mm)±0.01材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
標準外側マイクロメーター アズワン標準外側マイクロメーターアズワン
5,445税込5,990
1個
翌々日出荷
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01全長(mm)127質量(g)約200器差(μm)±4アズワン品番4-577-01
103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)103シリーズ 外側用マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
種別外側用シリーズ103
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
マイクロメーター 校正証明書付 シンワ測定マイクロメーター 校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書
標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワン標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付アズワン
12,900税込14,190
1個
9日以内出荷
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-57校正証明書一般校正(中国語)
標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン
12,900税込14,190
1個
9日以内出荷
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-56校正証明書一般校正(英語)
標準外側マイクロメーター 校正証明書付 アズワン標準外側マイクロメーター 校正証明書付アズワン
10,400税込11,440
1個
9日以内出荷
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-20校正証明書一般校正
6本組 マイクロメーターセット エスコ6本組 マイクロメーターセットエスコ
75,000税込82,500
1個
翌日出荷
仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
標準外側マイクロメーター TRUSCO標準外側マイクロメーターTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
マイクロメータ INSIZE(インサイズ)マイクロメータINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
外側マイクロメーター KTC外側マイクロメーターKTC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)標準外側マイクロメータセットSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)最小読取値(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)両勝手マイクロメータINSIZE(インサイズ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)外側マイクロメータINSIZE(インサイズ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付

アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準外側マイクロメータ