絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(163)
  • 50~100未満(59)
  • 100~200未満(429)
  • 200~400未満(449)
  • 400~600未満(84)
  • 600~800未満(114)
  • 800~1000未満(12)
  • 1000~2000未満(95)
  • 2000以上(21)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0(1)
  • 0.0001(10)
  • 0.0005(8)
  • 0.001(651)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(21)
  • 0.02(76)
  • 0.05(128)
  • 0.1(32)
  • 0.5~6(33)
  • 1(5)
  • -(3)
校正証明書
  • -(144)
  • 付き(285)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(613)
  • KANON(中村製作所)(74)
  • SK(新潟精機)(71)
  • INSIZE(インサイズ)(30)
  • テクロック(27)
  • シンワ測定(22)
  • アズワン(12)
  • エスコ(12)
  • ムラテックKDS(8)
  • マール社(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 全晴(4)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(649)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側目量(mm)0.01
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 200mm

    シンワ測定
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウ

    デジタルデプスゲージ HOLD機能付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
  • デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定

    デジタルノギス ミニ2 100mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
    仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルハイトゲージ モノタロウ

    デジタルハイトゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
    用途部品測定に付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)300器差(mm)±0.04表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
  • デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 300mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に寸法c(mm)17
  • デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
  • デジタルノギス SK11

    デジタルノギス

    SK11(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
    用途外径・内径・段差・深さ等の測定。仕様プラスチック製収納ケース付き材質(本体)ステンレススチール使用温度範囲(℃)5~40最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)寸法c(mm)39材質(スライダー)ABS樹脂
  • デジタルノギス ムラテックKDS

    デジタルノギス

    ムラテックKDS(10件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金2018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルノギス AD5764Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
    用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)
  • 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    長尺ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
  • デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定

    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
    用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
  • デジタルノギス シンワ測定

    デジタルノギス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
  • マイクロメーター シンワ測定

    マイクロメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)
  • 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
    用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最小表示(mm)0.01最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤル付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ505デプスバーありデプスバー(有・無)
  • 普及型デジタルデプスゲージ テクロック

    普及型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
    用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
  • プラスチックデジタルノギス A&D(エー・アンド・デイ)

    プラスチックデジタルノギス

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
    用途長さ計測および管理を必要とする業務。デプスバー無し動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)電池寿命約1年
  • ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ7目量(mm)0.01平面度(μm)5
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスソーラーパネル

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
    付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
  • デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
...
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ