絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(17)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(8)
  • 200~400未満(4)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.001(3)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • シンワ測定(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(11)
50未満(17)
100~200未満(8)
200~400未満(4)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
800~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側目量(mm)0.01
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • マイクロメーター シンワ測定

    マイクロメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームは塗装仕上げです。
    用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • 標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータセット

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1セット(6個)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
    用途外側寸法の測定。付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。
    用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
    用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
  • マイクロメーター 校正証明書付 シンワ測定

    マイクロメーター 校正証明書付

    シンワ測定
    11,680税込12,848
    1個
    12日以内出荷
    強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
    材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書
  • 標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127質量(g)約200測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01器差(μm)±4アズワン品番4-577-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン

    標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127質量(g)約200測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01器差(μm)±4アズワン品番4-577-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 標準外側マイクロメーター 校正証明書付 アズワン

    標準外側マイクロメーター 校正証明書付

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127質量(g)約200測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01器差(μm)±4アズワン品番4-577-01-20校正証明書一般校正
  • 6本組 マイクロメーターセット エスコ

    6本組 マイクロメーターセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
  • 標準外側マイクロメーター アズワン

    標準外側マイクロメーター

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)127質量(g)約200測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4アズワン品番4-577-01
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームは塗装仕上げです。
    用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
  • 103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    103シリーズ 外側用マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
    種別外側用シリーズ103
  • 両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両勝手マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
  • 外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付

アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準外側マイクロメータ