特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(4)
50~100未満(3)
100~200未満(2)
200~400未満(1)
400~600未満(1)
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445
メーカー商品コード3005223
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693
測定範囲(mm)±1.0
保護等級IP64
測定子3mm超鋼球
メーカー商品コード5313010
取付軸径(Φmm)8h6
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。
セット内容木製ケース、アーレンキー
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g)62
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。
質量(g)18
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。
トラスコ品番835-3927
セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース
質量(kg)3.84
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
『アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準外側マイクロメータ
- カウント外側マイクロメータ
- 替アンビル式アナログ外側マイクロメータ
- キャリパー型アナログ外側マイクロメータ
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。