11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(6)
50~100未満(5)
100~200未満(5)
200~400未満(4)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
800~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 シリーズ102 目量(mm)0.001 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットシンブル 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM317
RoHS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1セットほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 定圧装置ラチェットシンブル
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーター
RoHS
押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途量産部品の測定に。 測定範囲(mm)75~100 最小表示(mm)0.001 指示誤差1μm 質量(kg)1.08 保護等級IP54 表示のバラツキ0.4μm
1個ほか
97,980 税込107,778
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25 平面度(μm)0.6
1台ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
種別外側用 シリーズ103
1台ほか
189,800 税込208,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
1台ほか
37,980 税込41,778
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります