「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(15)
200~400未満(15)
400~600未満(8)
600~800未満(10)
800~1000未満
1000~2000未満(10)
2000以上(1)
-(1)
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
平面度(μm)1.3
仕様伸測カラー1本(50mm)
基準棒(本)2
『アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準外側マイクロメータ
- カウント外側マイクロメータ
- 替アンビル式アナログ外側マイクロメータ
- キャリパー型アナログ外側マイクロメータ
アナログ外側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。