標準型マイクロメータ :「システムターフR」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(1)
200~400未満(1)
400~600未満(1)
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)10~15 平面度(μm)0.6 機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8 適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
1台ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

未来を開く先進技術が、測定者の期待を超える次世代形マイクロメータを生みました。1772年のジェームス・ワットのマイクロメータの発明以来、マイクロメータの技術で最も革命的な進歩です。片手測定で、6段ワークを小径より連続して測定した場合の測定時間を算出しています。クイック作動により従来品と比べ、ワークへのアプローチ時間を約60%、総測定時間を約35%削減します。※サンプルワークによるメーカー調査。シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。 ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです。測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。 シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付です。測定データ出力機能付機種(MDE-MXのみ)では統計的工程管理システムや計測ネットワークシステムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています。
最小表示量(mm)0.001 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります