標準型マイクロメータ :「内径 測定用」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
200~400未満(3)
内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
799,800 税込879,780
5日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 デジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT)・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN)・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006)・75mm測定アーム(ペア)(TGUA007)・100mm測定アーム(ペア)(TGUA008)・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003)・平面コンタクト(外測用、シングル)(TGUA004)・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005)・マウントアタッチメント(ペア)(TGUA009)・20mm円盤アンビル(ペア)(TGUA013)・12mm半円盤アンビル(ペア)(TGUA014)・ショルダーアンビル(ペア)(TGUA011)・半円筒アンビル(ペア)(TGUA012) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
1,298,000 税込1,427,800
92日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、長さ150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類がございます。 測定圧力が一定です。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
測定範囲(mm)内径:30~255、外径:0~220
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様保護カバー付 最小表示(mm)0.001
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります