「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き
質量(g)275
測定範囲(mm)0~30
電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.001
表示LCD/文字高10mm
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
器差(μm)±2
アズワン品番65-2053-10
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型マイクロメータ
- 防塵・防水デジタル外側マイクロメータ
- クイックマイクロ
デジタル外側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。