クイックマイクロ :「表示 電源 安全」の検索結果
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(5)
50~100未満(10)
100~200未満(9)
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。
シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。
電源ON毎のゼロセットは不要です。
研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。
最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。
ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き
質量(g)275
測定範囲(mm)0~30
電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.001
表示LCD
文字高(mm)10
保護等級IP65
平行度(μm)0.3、2
器差(μm)±2
アズワン品番6-5701-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(mm)0~30
最小表示量(mm)0.001
アズワン品番6-5701-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥52,980
税込¥58,278
14日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き
質量(g)275
測定範囲(mm)0~30
電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.001
表示LCD/文字高10mm
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
器差(μm)±2
アズワン品番65-2053-10
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(mm)0~30
最小表示量(mm)0.001
アズワン品番6-5701-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥52,980
税込¥58,278
14日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
出力機能あり
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)25~55
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~30
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
最小表示量(mm)0.001
校正証明書一般校正
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型マイクロメータ
- 防塵・防水デジタル外側マイクロメータ
- クイックマイクロ
デジタル外側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。