8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(4)
50~100未満(4)
100~200未満(2)
Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ
RoHS
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
測定範囲(mm)25-55 最小表示量(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ
RoHS
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能あり
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 寸法(Φmm)先端ニゲ部:8 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。 シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。 電源ON毎のゼロセットは不要です。 研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。 最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。 ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き 質量(g)275 測定範囲(mm)0~30 電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.001 表示LCD 文字高(mm)10 保護等級IP65 平行度(μm)0.3、2 器差(μm)±2 アズワン品番6-5701-11-20 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 アズワン品番6-5701-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 アズワン品番6-5701-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
最小表示量(mm)0.001 校正証明書一般校正
1個
67,980 税込74,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)25~55 最小表示量(mm)0.001 寸法(Φmm)先端ニゲ部:8 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
91日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります