新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。
0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。
操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。
鮮明な液晶表示。
単品としてもセットとしてもお求めになれます。
設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
ハードクロームメッキのコンタクトポイント。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
セット内容測定ヘッド、深穴用ストッパー、デジタルディスプレー、コーン、設定リング(UKAS検査証付)
測定範囲(mm)6.15~10.35
繰返し精度(mm)0.001mm
データ出力RS232/USB
直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1セット
¥479,800
税込¥527,780
92日以内出荷
『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型内側マイクロ
- 棒状マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
- スモールホールゲージ・テレスコーピングゲージ
- 替えロッド形内側マイクロメータ
- ボアマチック
マイクロメーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。