「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(36)
50~100未満(14)
キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
基点調整のための基準ゲージが別途必要
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
ABSスケール
ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。
MeasurLinkと接続可能
スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
最小表示量(mm)0.001
参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)
タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ
使用温度範囲(℃)5~40
シリーズ227
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
1セット
¥115,800
税込¥127,380
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1
2
次へ
『デジタル内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型デジタル内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
キャリパー型デジタル内側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。