「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
スプラインマイクロメータ SPMMitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
スプラインマイクロメータ SPM2Mitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から92日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
『特殊用途マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
特殊用途マイクロメータ の新着商品
ページ: 1/ 3