アナログ式マイクロメータヘッド :「回転」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50(1)
50未満(3)
50~100未満(1)
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付) 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ ステム形状ストレート 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.001 仕様測定面:ラップ仕上げ タイプラチェット・バーニヤ付き シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.005 先端形状平面(超硬合金チップ付)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)0~25 器差(μm)±2 ステム形状ストレート
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります