デジタル式マイクロメータヘッド :「12用」の検索結果
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(2)
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
付属品●PCケース●キースパナ●CR2032
材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
全長(mm)162
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.001
本体寸法(mm)W162×H41×D28
本体質量(g)220
先端形状平面
寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×28.5
シンブル径(Φmm)18
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
付属品●PCケース●キースパナ●CR2032
材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
全長(mm)162
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.001
本体寸法(mm)W162×H41×D28
本体質量(g)220
先端形状球面(SR5)
寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×28.5
シンブル径(Φmm)18
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド
デジタル式マイクロメータヘッド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。