シックネスゲージ :「定圧測定器」の検索結果
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(2)
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)0~12.7
種別デジタル
質量(g)約200
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.6~0.7
器差(mm)±0.03
測定子(mm)10
差込深さ(mm)30
使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。