さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(214)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • TSK(9)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • シム&ゲージ(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)
  • 0.01(1)
  • 10~20未満(1)
  • 1.5(1)
  • -(1)
  • 付き(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
最小読取値(mm)から絞り込む
0.01(1)
デジタルシクネスゲージ SK(新潟精機)デジタルシクネスゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~10付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら