絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 2.3
- 3(2)
- 5(8)
- 9(1)
- 10(1)
ブランド
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)

ダイヤルパイプゲージ
テクロック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から21日以内出荷パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品