4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(2)
50~100未満(2)
100~200未満(1)
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テクロックスイフトゲージ
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 仕様突上ショック緩和装置付 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)240 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5 精度(μm)20 指示誤差(μm)±20
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクロックダイヤルパイプゲージ
エコ商品
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)2.3以下 仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式 質量(g)145 タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ3.5球状 測定子形状(mm)Φ2.5平 精度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±15
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング