2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(1)
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に 付属品PCケース 材質(本体)アルミ合金 測定範囲(mm)0-10 目量(mm)0.05 本体質量(g)75 測定子(mm)先端:Φ2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55 測定子丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 指示誤差(mm)±0.1
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります