17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(1)
50~100未満(1)
100~200未満(1)
200~500未満(1)
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き
測定力(N)15±3 平面度(μm)1 平行度(μm)5 指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
1台ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)レンズメータ
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)30 移動距離(mm)12 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)連続使用で約7000 移動量(mm)(アンビル)12 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/160、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5 厚さ(mm)15 使用範囲(mm)15~160 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619004
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Bセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-602
1セット
279,800 税込307,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Aセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-601
1セット
429,800 税込472,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ベースブロック/35、GB
エコ商品
全長(mm)105 平面度(μm)密着面:0.5、底面:1 平行度(μm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619009
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)セラストーン 150X50
エコ商品
セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。
材質セラミックス製 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番601644
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMXーS1/GBホルダーセット
エコ商品
呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。
セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-605
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロック手入れセット
エコ商品
ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
セット内容601645、158-117 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-650E
1セット
50,980 税込56,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CB-1/キャリブレーションブロック
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-614
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージ
エコ商品
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状標準品 精度±0.5目盛 測定範囲(N)0.3~3 目量(N)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番546-118
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/100、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5 厚さ(mm)15 使用範囲(mm)5~100 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619003
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤGBアクセサリー/SGA-M25
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-611
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケース アズワン品番64-3760-77 校正証明書一般校正
1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/60、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5 厚さ(mm)15 使用範囲(mm)15~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619002
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/250、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5 厚さ(mm)15 使用範囲(mm)20~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619005
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります