ベースブロック/35、GBMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から30日以内出荷
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き
測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)税込¥103,378~¥93,980~
シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥18,678~¥16,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689