2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング