リベッター/ナッター兼用 :「ちょっとナッター m8」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。 セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ 材質ちょっとナッター:スチール 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット) 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット) 下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット) 適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります