「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1.0未満(1)
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。