折りたたみ踏み台 :「作業台3段」の検索結果
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付
材質アルミニウム合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)916
設置寸法・幅(mm)847
型番DXD-75P
アズワン品番65-2238-48
収納寸法・幅(mm)850
収納寸法・奥行(mm)130
収納寸法・高さ(mm)1145
天板寸法・幅(mm)607
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥34,500
税込¥37,950
当日出荷
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。