上わく付踏み台 :「踏み台」の検索結果
関連キーワード
「段数」から絞り込む
3(1)
4(1)
7(1)
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。