2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(2)
3.0~3.5未満(1)
電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション電柱はしご SWK-BC型
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 正面踏ざん有効幅(mm)312 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様電気工事用 支柱(mm)360(外寸)
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『はしご』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング