「高さ(m)」から絞り込む
3.0~3.5未満(9)
3.5~4.0未満
4.0~4.5未満(12)
5.0~5.5未満(16)
5.5~6.0未満(11)
6.0~6.5未満(12)
7.0~7.5未満(18)
7.5~8.0未満(12)
8.0~9.0未満(13)
9.0~10.0未満(10)
高さ(m)をもっと見る
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACK LABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:42
最大使用質量(kg)100
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)342
材質アルミ合金製
ステップ踏面幅(mm)55
伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
材質アルミ
使用角度(°)75
種別伸縮式はしご
全幅(mm)510
踏ざん踏面幅(mm)40
アズワン品番64-5013-80
メーカー商品コード144-0481
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
材質アルミ合金
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。