7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご HE3-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)404 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 JIS規格JIS規格品
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 規格(社)仮設工業会認定品
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20 材質アルミ(アルマイト) 使用角度(°)75
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 最大外形寸法(mm)431 支柱(mm)412(外寸) JIS規格JISマーク
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『はしご』には他にこんなカテゴリがあります