さらに商品を絞り込む
  • ピカコーポレイション(1)
  • 10.0以上(1)
  • 2.0~2.5未満(4)
  • 2.5~3.0未満(10)
  • 3.0~3.5未満(19)
  • 3.5~4.0未満(17)
  • 4.0~4.5未満(3)
  • 4.5~5.0未満(2)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 5.5~6.0未満
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 縮長(m)をもっと見る
  • 120(1)
  • Aマーク認定品(1)
  • アルミ(1)
  • 55.1(1)
  • 340(1)
  • 328(1)
  • 376(1)
  • 424(1)
  • 75(1)
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高さ(m)から絞り込む
10.0以上(1)
3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型ピカコーポレイション
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら