「高さ(m)」から絞り込む
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(1)
6.5~7.0未満(2)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(1)
8.0~9.0未満(3)
9.0~10.0未満(1)
10.0以上(2)
スタンダードタイプの3連はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能!
※車の全長3395mmの場合
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
最大外形寸法(mm)431
支柱(mm)412(外寸)
JIS規格JISマーク
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg)
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
構造アルフロジョイント構造
最大外形寸法(mm)517
支柱(mm)488(外寸)
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。