2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(1)
6.5~7.0未満(1)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(1)
8.0~9.0未満(2)
9.0~10.0未満(1)
10.0以上(1)
3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 最大外形寸法(mm)431 支柱(mm)412(外寸) JIS規格JISマーク 関連資料図面(0.14MB)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『はしご』には他にこんなカテゴリがあります