4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
2.5~3未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(1)
4.5~5.0未満(2)
運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)ケンステア
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。 付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1 材質本体:アルミ合金 奥行(mm)ステップ:160 正面踏ざん有効幅(mm)400 最大使用質量(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として 幅(cm)収納:64.5 縮長(mm)収納:2340 厚さ(cm)収納:24 最大使用質量(kg)100 高さ(m)1.88~3.28
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『はしご』には他にこんなカテゴリがあります