19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミモノタロウ(54件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7取扱説明書(2.2MB)踏ざん数13
伸縮式はしご アルインコ伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)39.2
伸縮はしご ピカコーポレイション伸縮はしごピカコーポレイション
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
伸縮式なので持ち運びに便利なコンパクト設計。はしごの長さは任意の長さに変えられます。コンパクトに収納できるので屋内保管も出来るため、緊急時にも使用可能。収納時に便利なベルト付き。
最大使用質量(kg)100
可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動はしご神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
仕様可動はしご材質アルミ寸法W(mm)250
1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
195,000税込214,500
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金エスコ品番EA902B-61
脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ長谷川工業
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5材質アルミエスコ品番EA902B-52
スーパーラダー アルインコスーパーラダーアルインコ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)370材質アルミ使用角度(°)75
伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション伸縮はしご”スーパーラダーSL型”ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355材質アルミ合金付属品なし踏ざん踏面幅(mm)49有効幅(mm)正面:329~369
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ長谷川工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型ピカコーポレイション
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
伸縮ハシゴ (アルミ製) エスコ伸縮ハシゴ (アルミ製)エスコ
110,000税込121,000
1本
翌日出荷
コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
材質アルミ合金製質量(kg)12.5許容荷重(kg)100段数12段収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder長谷川工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100
伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ
102,400税込112,640
1個
8日以内出荷
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製(アルマイト加工)エスコ品番EA902BH-38
伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329材質アルミ、アルマイト処理
伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

伸縮はしご