9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1.0未満(37)
1.0~1.5未満(39)
1.5~2.0未満(38)
2.0~2.5未満(38)
2.5~3.0未満(29)
3.0~3.5未満(19)
3.5~4.0未満
4.0~4.5未満(3)
4.5~5.0未満(1)
高さ(m)をもっと見る
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1160 天板寸法・幅(mm)251×160
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 最大使用質量(kg)130
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 収納寸法・奥行(mm)172
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、固定式端具 天板寸法(mm)250×365
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金
1個
118,600 税込130,460
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(mm)250×306 踏面幅(mm)65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『脚立』には他にこんなカテゴリがあります