「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(5)
2.5~3.0未満(4)
3.0~3.5未満(3)
3.5~4.0未満(1)
最大使用質量130kgの軽量専用脚立
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用!
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
幅広踏みざん60mmの長尺専用脚立
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
タイプ専用脚立
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×172
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
規格Aマーク認定品
収納寸法・奥行(mm)160
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、アルマイト処理(支柱)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)303×152
最大使用質量100kgの業務用
上わく・スプリングキャスター付き溶接タイプ
上わく付きなので天場に乗って作業ができます
脚立状態のまま移動が容易に行えます
キャスター上部のスプリングにより、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。
未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)314
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様水平中折れ式
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×536
収納寸法・奥行(mm)230
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。